H41B24F X 1
TSUBAKI H41B24F X 1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 41 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
41BS24 1
Le numéro de pièce BDI
916532
PRIX
61,34 $ / Chaque
INVENTAIRE: