SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H50H15

H50H15

50H15 ; PIGNON DIVISE CONIQUE H1 BAGUE TREMPEE

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

50H15

Le numéro de pièce BDI

918715

PRIX
49,00 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.544
UNSPSC
31171901
EAN
0097039782557
Taille de chaîne
50
Nombre de dents
15
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague si bagué
H1
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Split Taper Bushing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
0.363
Description longue
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de pas
3,006 Pouces | 76,35 Millimètres
Plage d'alésage de bague
3/8 To 1-1/2 Pouces | 10 To 38 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
3,315 Pouces | 84,201 Millimètres