SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

78C8 X 1-3/4 KW 2SS

H60B15F X 3/4

H60B15F X 3/4 ; SPROCKET 3/4IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

60BS15HT 3/4

Le numéro de pièce BDI

916776

PRIX
54,50 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.77
UNSPSC
31171901
EAN
0097039300034
Taille de chaîne
60
Nombre de dents
15
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
2.3
Description longue
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre de pas
3,608 Pouces | 91,643 Millimètres
Diamètre externe
3,978 Pouces | 101,041 Millimètres