H60P15
60P15 ; PIGNON DIVISE CONIQUE P1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
60P15
Le numéro de pièce BDI
918775
PRIX
61,06 $ / Chaque
INVENTAIRE: