H80B16F X 1-1/4
H80B16F X 1-1/4 ; 1-1/4PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80BS16HT 1 1/4
Le numéro de pièce BDI
916990
PRIX
100,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: