SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

40BS24 3/4

H80B16F X 1

H80B16F X 1 ; SPROCKET 1IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

80BS16HT 1

Le numéro de pièce BDI

916988

PRIX
100,64 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.767
UNSPSC
31171901
EAN
0097039301154
Taille de chaîne
80
Nombre de dents
16
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
6.6
Description longue
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre externe
5,627 Pouces | 142,926 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de pas
5,126 Pouces | 130,2 Millimètres