H80B17F X 1
H80B17F X 1 ; SPROCKET 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80BS17HT 1
Le numéro de pièce BDI
916999
PRIX
106,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: