SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MR32 RIV

MR32 RIV

TSUBAKI MR32 RIV

Roller Chain; MR32 Chain Size; Riveted; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight; 0.175" Pin Diameter

N° de pièce #

MR32 RIV

Le numéro de pièce BDI

21558928

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151614
Taille de chaîne
MR32
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Straight
Autres caractéristiques
Agricultural Chain
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Conveying
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; MR32 Chain Size; Riveted; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight; 0.175" Pin Diameter
Diamètre de tige
0,175 Pouces | 4,445 Millimètres
Largeur de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,45 Pouces | 11,43 Millimètres
Pas de chaîne
1,15 Pouces | 29,21 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,06 Pouces | 1,524 Millimètres
Hauteur de plaque
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres