RF06B-2-2POL
RF06B-2OL2P ; RF06B-2 2PITCH OFFSET LINK
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter
N° de pièce #
RF06B-2OL2P
Le numéro de pièce BDI
1405796
PRIX
16,33 $ / Chaque
INVENTAIRE: