RF06B-2-CL
RF06B-2CL ; RF06B-2 CONN LINK
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter
N° de pièce #
RF06B-2CL
Le numéro de pièce BDI
1405795
PRIX
6,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: