RS08B-3-PL
RS08B-3PL ; RS08B-3 PIN LINK
Chain Link; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS08B-3PL
Le numéro de pièce BDI
904748
PRIX
11,40 $ / Chaque
INVENTAIRE: