RS08B-3 RIV 10'
RS08B-3RB ; RS08B-3 RIV
Roller Chain; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS08B-3RB
Le numéro de pièce BDI
17166669
PRIX
65,68 $ / Pied
INVENTAIRE: