RS10B-1 RIV
RS10BRB ; RS10B RIV
Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS10BRB
Le numéro de pièce BDI
17166673
PRIX
20,70 $ / Pied
INVENTAIRE: