RS11-SS-1-CL
11SSCL ; RS11SS LIEN DE CONN
Chain Link; 11 Chain Size; Spring Clip; 0.148" Chain Pitch; Miniature Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
N° de pièce #
11SSCL
Le numéro de pièce BDI
905375
PRIX
8,96 $ / Chaque
INVENTAIRE: