RS12B-2 RIV
RS12B-2RB ; RS12B-2 RIV
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS12B-2RB
Le numéro de pièce BDI
17166674
PRIX
54,10 $ / Pied
INVENTAIRE: