SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS200-1A59T

RS140-1A51T

140A51 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

140A51

Le numéro de pièce BDI

912095

PRIX
1 326,48 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
78.14
UNSPSC
31171901
EAN
0097039003683
Taille de chaîne
140
Nombre de dents
51
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre externe
0 Pouces | 0 Millimètres