SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS16B-1A63T

RS16B-1A63T

16BA63 ; POR PIGNON SB

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 63 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

16BA63

Le numéro de pièce BDI

920855

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171901
EAN
0696223011697
Taille de chaîne
16B-1
Nombre de dents
63
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ISO Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
BS/DIN Sprocket
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 63 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Diamètre externe
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de pas
0 Pouces | 0 Millimètres