RS16B-3 4LSPCL K1 O=9.2 2C=114 68L/PC
TSUBAKI RS16B-3 4LSPCL K1 O=9.2 2C=114 68L/PC
Roller Chain; 16B-3 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS16B-3 4LSPCL K1 O=9.2 2C=114 68L/PC
Le numéro de pièce BDI
24449323
PRIX
INVENTAIRE: