SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS16B-3-PL

RS16B-3-PL

TSUBAKI RS16B-3-PL

Chain Link; 16B-3 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

N° de pièce #

RS16B-3PL

Le numéro de pièce BDI

904776

PRIX
25,63 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
EAN
0097039958204
Taille de chaîne
16B-3
Construction de base
Riveted
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
3
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur de rouleau
0,67 Pouces | 17,018 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,157 Pouces | 4 Millimètres
Hauteur de plaque
0,827 Pouces | 21 Millimètres
Diamètre de tige
0,326 Pouces | 8,28 Millimètres