RS20B-1 RIV
RS20BRB ; RS20B RIV
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS20BRB
Le numéro de pièce BDI
17166634
PRIX
77,02 $ / Pied
INVENTAIRE: