SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

200-1 O/L

RS35-1-OL

35OL ; RS35 LIAISON DECALEE

Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

N° de pièce #

35OL

Le numéro de pièce BDI

1405747

PRIX
4,80 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
117
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.003
UNSPSC
31151609
EAN
0097039171252
Taille de chaîne
35
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
35OL
Poids / LB
0.007
Description longue
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Hauteur de plaque
0,354 Pouces | 8,992 Millimètres
Pas de chaîne
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres
Largeur de rouleau
0,188 Pouces | 4,775 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,05 Pouces | 1,27 Millimètres
Diamètre de tige
0,141 Pouces | 3,581 Millimètres