SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS40-1A55T

RS40-1A55T

40A55 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.758" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

40A55

Le numéro de pièce BDI

911689

PRIX
59,68 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.04
UNSPSC
31171901
EAN
0097039309495
Taille de chaîne
40
Nombre de dents
55
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
2.043
Description longue
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.758" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
8,758 Pouces | 222,46 Millimètres
Diamètre externe
9,044 Pouces | 229,718 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres