RS40-4-CL-CP
40-4CL ; 40-4 MAILLON CONN COT TYPE
Chain Link; 40-4 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
40-4CLCP
Le numéro de pièce BDI
903474
PRIX
26,75 $ / Chaque
INVENTAIRE: