SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS40B-2-CL

RS40B-2-CL

TSUBAKI RS40B-2-CL

Chain Link; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

N° de pièce #

RS40B-2CL

Le numéro de pièce BDI

904820

PRIX
184,50 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.99
UNSPSC
31151609
EAN
0097039455710
Taille de chaîne
40B-2
Construction de base
Cottered
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
2
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Chain Link; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Diamètre de rouleau
1,55 Pouces | 39,37 Millimètres
Pas de chaîne
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Hauteur de plaque
2,083 Pouces | 52,9 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,335 Pouces | 8,5 Millimètres
Diamètre de tige
0,901 Pouces | 22,89 Millimètres
Largeur de rouleau
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres