RS40B-2 RIV 10'
RS40B-2-RB ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS40B-2RB
Le numéro de pièce BDI
20886974
PRIX
556,80 $ / Pied
INVENTAIRE: