SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

10B-1 O/L

RS40B-OL

RS40B-OL ; OFFSET LINK

Chain Link; 40B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.509MM Plate Thickness; 52.908MM Plate Height; Curved; 22.885MM Pin Diameter

N° de pièce #

RS40BOL

Le numéro de pièce BDI

20886230

PRIX
221,56 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.0
UNSPSC
31151609
EAN
0097039189264
Taille de chaîne
40B
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
RS40BOL
Poids / LB
2.2
Description longue
Chain Link; 40B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.509MM Plate Thickness; 52.908MM Plate Height; Curved; 22.885MM Pin Diameter
Diamètre de rouleau
1,55 Pouces | 39,37 Millimètres
Largeur de rouleau
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,335 Pouces | 8,509 Millimètres
Pas de chaîne
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre de tige
0,901 Pouces | 22,885 Millimètres
Hauteur de plaque
2,083 Pouces | 52,908 Millimètres