RS41-1-OL
41OL ; 41 OFFSET LIAISON
Chain Link; 41 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
41OL
Le numéro de pièce BDI
1405753
PRIX
4,71 $ / Chaque
INVENTAIRE: