RS50-5-CL-CP
50-5CL ; 50-5 MAILLON CONN COT TYPE
Chain Link; 50-5 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
50-5CLCP
Le numéro de pièce BDI
903495
PRIX
39,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: