SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS50-SS-1-OL

RS50-SS-1-OL

50SSOL ; 50SS DECALE LIAISON

Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

N° de pièce #

50SSOL

Le numéro de pièce BDI

904373

PRIX
17,54 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
28
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.016
UNSPSC
31151609
EAN
0097039186935
Taille de chaîne
50
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
304 Stainless Steel
Caractéristiques spéciales internes
Corrosion Resistant
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
304 Stainless Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
50SSOL
Poids / LB
0.035
Description longue
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Largeur de rouleau
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Hauteur de plaque
0,591 Pouces | 15,011 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de tige
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,08 Pouces | 2,032 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,4 Pouces | 10,16 Millimètres