RS80-1A51T
80A51 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16-13/16" Outside Diameter; 16.244" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
80A51
Le numéro de pièce BDI
911915
PRIX
293,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: