RS80-1A55T
80A55 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.088" Outside Diameter; 17-33/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
80A55
Le numéro de pièce BDI
911919
PRIX
322,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: