SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

50A51H

RS80-1A63T

80A63 ; POR PLATE SPROCKET STOCK BORE

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 63 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

80A63

Le numéro de pièce BDI

911927

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171901
EAN
0696223144128
Taille de chaîne
80
Nombre de dents
63
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 63 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres