SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1210 X 17MM 6 X 2.8MM KW ; 117298

1210 X 17MM 6 X 2.8MM KW ; 117298

1210 X 17MM 6 X 2.8MM KW ; 117298 ; SHAFT BUSHING

Shaft Bushing; 17MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

117298

Le numéro de pièce BDI

25823747

PRIX
135,19 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.227
UNSPSC
31171605
EAN
0782476289447
Série de bague
1210
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
M02194
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Description longue
Shaft Bushing; 17MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
1,875 Pouces | 47,625 Millimètres
Alésage
0,669 Pouces | 17 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres