SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3020 X 2-1/8-KW

2012 19MM

2012 19MM TAPERED BUSHING ; 19MM" BORE

Shaft Bushing; 19MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

2012 19MM

Le numéro de pièce BDI

617340

PRIX
43,73 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.703
UNSPSC
31171605
EAN
0697950210728
Série de bague
2012
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
2012 19MM
Poids / LB
1.61
Description longue
Shaft Bushing; 19MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
0,748 Pouces | 19 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre externe
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres