SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3020 X 1-KW

2012 3/4

2012 3/4 TAPERED BUSHING ; 3/4" BORE 2-3/4" OD 1-1/4" LTB

Shaft Bushing; 3/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

2012 3/4

Le numéro de pièce BDI

617347

PRIX
38,38 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.68
UNSPSC
31171605
EAN
0697950034263
Série de bague
2012
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
2012 3/4
Poids / LB
1.58
Description longue
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre externe
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres