SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TL3020 2-13/16

2012 X 40MM-KW

2012 X 40MM-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE

40MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

119615

Le numéro de pièce BDI

256957

PRIX
54,08 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.486
UNSPSC
31171605
EAN
0782475530571
Série de bague
2012
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
2012 X 40MM, 12 X 3.3MM KW
Numéro interne fabricant
119615
Poids / LB
1.07
Description longue
40MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
1,575 Pouces | 40 Millimètres
Diamètre externe
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres