SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1610 X 38MM-KW

2517 1 3/4

2517 1 3/4 TAPERED BUSHING ; 1-3/4" BORE 3-3/8" OD 1-3/4" LTB

Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

2517 1 3/4

Le numéro de pièce BDI

617921

PRIX
47,08 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.111
UNSPSC
31171605
EAN
0697950034676
Série de bague
2517
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
2517 1 3/4
Poids / LB
2.57
Description longue
Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre externe
3,375 Pouces | 85,725 Millimètres
Alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres