SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TL3030 2 11/16

2517 2 1/2

2517 2 1/2 TAPERED BUSHING ; 2-1/2" BORE 3-3/8" OD 1-3/4" LTB

Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

2517 2 1/2

Le numéro de pièce BDI

617936

PRIX
47,08 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.68
UNSPSC
31171605
EAN
0697950034799
Série de bague
2517
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
2517 2 1/2
Poids / LB
1.6
Description longue
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre externe
3,375 Pouces | 85,725 Millimètres