SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SS 1210 1

2517 X 2-1/16-KW

2517 X 2-1/16-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE

2-1/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

119125

Le numéro de pièce BDI

256777

PRIX
66,25 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.953
UNSPSC
31171605
EAN
0782475096503
Série de bague
2517
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
2517 X 2-1/16-KW
Numéro interne fabricant
119125
Poids / LB
2.1
Description longue
2-1/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres
Diamètre externe
3,375 Pouces | 85,725 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres