SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2012 X 2-1/8-KW

3020 1 1/2

3020 1 1/2 TAPERED BUSHING ; 1-1/2" BORE 4-1/4" OD 2" LTB

Shaft Bushing; 1-1/2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

3020 1 1/2

Le numéro de pièce BDI

618391

PRIX
71,29 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.472
UNSPSC
31171605
EAN
0697950035185
Série de bague
3020
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
3020 1 1/2
Poids / LB
5.69
Description longue
Shaft Bushing; 1-1/2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre externe
4,25 Pouces | 107,95 Millimètres