SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

5040-4

3535 3 3/8

3535 3 3/8 TAPERED BUSHING ; 3-3/8" BORE 5" OD 3-1/2" LTB

Shaft Bushing; 3-3/8" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

3535 3 3/8

Le numéro de pièce BDI

619081

PRIX
145,29 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.36
UNSPSC
31171605
EAN
0697950036052
Série de bague
3535
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
3535 3 3/8
Poids / LB
7.4
Description longue
Shaft Bushing; 3-3/8" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
5 Pouces | 127 Millimètres
Alésage
3,375 Pouces | 85,725 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres