SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4030 X 3-1/4-KW

5050 X 110MM-KW

5050 X 110MM-KW TL BUSHING

110MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

117736

Le numéro de pièce BDI

256470

PRIX
665,13 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.9
UNSPSC
31171605
EAN
0782476317317
Série de bague
5050
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
5050 X 110MM, 28 X 6.4MM KW
Numéro interne fabricant
117736
Poids / LB
26.2
Description longue
110MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longueur à travers l'alésage
5 Pouces | 127 Millimètres
Alésage
4,331 Pouces | 110 Millimètres
Diamètre externe
7 Pouces | 177,8 Millimètres