SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6050 5 1/8

6050 5 1/8

6050 5 1/8 TAPERED BUSHING ; 5 1/8" BORE

Shaft Bushing; 5-1/8" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

6050 5 1/8

Le numéro de pièce BDI

623766

PRIX
1 706,54 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
24.97
UNSPSC
31171605
EAN
0697950733517
Série de bague
6050
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
6050 5 1/8
Poids / LB
55
Description longue
Shaft Bushing; 5-1/8" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
5,125 Pouces | 130,175 Millimètres
Diamètre externe
9,25 Pouces | 234,95 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
5 Pouces | 127 Millimètres