SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

7060-6

6050 5 13/16

6050 5 13/16 TAPERED BUSHING ; 5 13/16" BORE

Shaft Bushing; 5-13/16" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

6050 5 13/16

Le numéro de pièce BDI

623768

PRIX
1 706,54 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
22.246
UNSPSC
31171605
EAN
0697950733760
Série de bague
6050
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
6050 5 13/16
Poids / LB
49
Description longue
Shaft Bushing; 5-13/16" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
5,813 Pouces | 147,65 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
5 Pouces | 127 Millimètres
Diamètre externe
9,25 Pouces | 234,95 Millimètres