SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

8065 X 6-7/16-KW

8065 X 6-7/16-KW

8065 X 6-7/16-KW TAPER LOCK BUSHING

6-7/16" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; 8065 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

117481

Le numéro de pièce BDI

256364

PRIX
2 676,71 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
46.44
UNSPSC
31171605
EAN
0782475094059
Série de bague
8065
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
8065 X 6-7/16-KW
Numéro interne fabricant
117481
Poids / LB
102.3
Description longue
6-7/16" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; 8065 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
11,25 Pouces | 285,75 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres
Alésage
6,438 Pouces | 163,525 Millimètres