SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

8065 X 8-KW

8065 X 8-KW

8065 X 8-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE

8" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; 8065 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

117484

Le numéro de pièce BDI

256367

PRIX
2 676,71 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
40.815
UNSPSC
31171605
EAN
0782475094080
Série de bague
8065
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
8065 X 8-KW
Numéro interne fabricant
117484
Poids / LB
89.9
Description longue
8" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; 8065 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
11,25 Pouces | 285,75 Millimètres
Alésage
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres