SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

E 2-1/4

E 1 3/4

E 1 3/4 QD BUSHING ; 1-3/4" BORE 3.834" OD 2-5/8" LTB

Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

E 1 3/4

Le numéro de pièce BDI

608183

PRIX
118,65 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.694
UNSPSC
31171605
EAN
0697950038384
Série de bague
E
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
E 1 3/4
Poids / LB
10.34
Description longue
Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres
Diamètre externe
3,834 Pouces | 97,384 Millimètres