SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SD 1 3/8

E 2 1/4

E 2 1/4 QD BUSHING ; 2-1/4" BORE 3.834" OD 2-5/8" LTB

Shaft Bushing; 2-1/4" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

E 2 1/4

Le numéro de pièce BDI

608197

PRIX
118,65 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.186
UNSPSC
31171605
EAN
0697950038469
Série de bague
E
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
E 2 1/4
Poids / LB
9.22
Description longue
Shaft Bushing; 2-1/4" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres
Diamètre externe
3,834 Pouces | 97,384 Millimètres
Alésage
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres