SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

M-3

E 35MM

E 35MM QD BUSHING ; 35MM BORE 97.384MM OD 66.675MM LTB

Shaft Bushing; 35MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

E 35MM

Le numéro de pièce BDI

608219

PRIX
146,67 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.54
UNSPSC
31171605
EAN
0697950147949
Série de bague
E
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
E 35MM
Poids / LB
10
Description longue
Shaft Bushing; 35MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
1,378 Pouces | 35 Millimètres
Diamètre externe
3,834 Pouces | 97,384 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,625 Pouces | 66,675 Millimètres