SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H 1 3/16

H 1-3/16

H 1 3/16 ; BAGUE TYPE 1

1-3/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

H-1C

Le numéro de pièce BDI

927715

PRIX
13,96 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.363
UNSPSC
31171605
EAN
0097039834775
Série de bague
H
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
M02194
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Poids / LB
0.5
Description longue
1-3/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diamètre externe
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Alésage
1,188 Pouces | 30,175 Millimètres